{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | iBox | |
| Herstellerbezeichnung | iBox 2 Wandbox ohne Inhalt, Typ: 2 | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Spender | |
| nachfüllbar | ja | |
| Material Spender | Kunststoff | |
| Eigenschaften | für Wandmontage; mit Auffangschale |
| Artikelnummer | 098566 2 | |
| EAN / GTIN | 5715205492011 | |
| Herstellernummer | 4920 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de |