iBox 2 Kombi-Augenspülbox mit Inhalt, Typ: 2

Artikel-Nr.: 098567 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie iBox
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Gehäuse
Herstellerbezeichnung iBox 2 Kombi-Augenspülbox mit Inhalt
Farbe grau
geeignet für Flüssigkeit
Produktart Spender
Material Spender Kunststoff
Eigenschaften für Wandmontage; mit Auffangschale

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098567 2
EAN / GTIN 5715205000933
Herstellernummer 4921
Hersteller/verantwortliche Person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die iBox zeichnet sich durch festes, haltbares Material (EPP) aus, die sich dank einer Halterung leicht an die Wand montieren lässt. Im Notfall sehr leicht und schnell zu öffnen. Besonders geeignet für staubige und schmutzige Arbeitsplätze. Mit durchsichtigem Fenster zur klaren Erkennung des Inhalts und des Ablaufdatums. Kann im Notfall aus der Halterung genommen und schnell zur verletzten Person gebracht werden.
Kombi-Augenspülbox iBox 2 gefüllt mit:
  • 1× Augenspülflasche pH-neutral Nr. 098570 Gr. 200.
  • 1× Augenspülflasche Nr. 098572 Gr. 500.

Lieferumfang:

Inkl. Augenspülplan, Wandhalterung, und Montageset.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb