iBox 2 Nástěnná skříňka bez obsahu, Typ: 2

Artiklové číslo: 098566 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada iBox
Označení výrobce iBox 2 Wandbox ohne Inhalt, Typ: 2
Barva Šedá
Druh produktu Dávkovač
Doplňovací ano
Materiál dávkovač Plast
Vlastnosti Pro nástěnnou montáž; Se sběrnou miskou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098566 2
EAN / GTIN 5715205492011
Číslo výrobce 4920
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

iBox se vyznačuje pevným a odolným materiálem (EPP) a díky držáku ji lze snadno namontovat na stěnu. V nouzovém případě velmi snadné a rychlé otevření. Obzvláště vhodná pro prašná a špinavá pracoviště. S průhledným okénkem pro jasnou identifikaci obsahu a data konce platnosti. V případě nouze ji lze vyjmout z držáku a rychle přenést ke zraněné osobě.
Prázdná nástěnná skříňka pro použití k individuálnímu naplnění obsahem. Lze naplnit dvěma lahvičkami na výplach očí Plum Eyewash (č. 098570, 098572, 098575, 098577).

Rozsah dodávky:

Včetně plánu proplachování očí, nástěnného držáku a montážní sady.