{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Gehäuse | |
| Serie | iBox | |
| Herstellerbezeichnung | iBox 3 Kombi-Augenspülbox mit Inhalt, Typ: 3 | |
| enthaltene Produkte | Augenspülflasche | |
| Anzahl, Augenspülflasche | 3 St. | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Erste-Hilfe Station |
| Artikelnummer | 098569 3 | |
| EAN / GTIN | 5715205000919 | |
| Herstellernummer | 4931 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de |