{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Gehäuse | |
| Serie | iBox | |
| Herstellerbezeichnung | iBox 2 Kombi-Augenspülbox | |
| Farbe | grau; grün | |
| geeignet für | Flüssigkeit | |
| Produktart | Spender | |
| Material Spender | Kunststoff | |
| Eigenschaften | freistehend; für Wandmontage; mit Auffangschale |
| Artikelnummer | 098568 2 | |
| EAN / GTIN | 5715205000827 | |
| Herstellernummer | 4922 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de |