Helmhalterung für Klarvisier, Typ: MOUNT

Artikel-Nr.: 097882 MOUNT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 90 g
Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Herstellernummer 097882 MOUNT
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Halterung zur Befestigung eines Gesichtsschutzvisiers am Helm. Mittels zweistufigem Klappmechanismus lässt sich das Visier sehr leicht nach oben schieben.

Passend für:

Alle gängigen Schutzhelme mit gerader Form.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • 4.2.1.
  • Kopfhalterung Zur Aufnahme eines Klarvisiers.
  • Zum direkten Tragen am Kopf ohne Kopfschutz.
  • Mit Klarvisier Nr.
  • 097883, 097884 kombinierbar.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für Einsatz bei extrem hohen Temperaturen benötigen Halterungs- und Visierkennzeichnung den Buchstaben T hinter dem Buchstaben für mechanische Festigkeit.
  • Andernfalls Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur verwenden.
  • 4.2.2.
  • Helmhalterung Zur Aufnahme eines Klarvisiers.
  • Mit Schutzhelm mit gerader Form und Klarvisier Nr.
  • 097883, 097884 kombinierbar.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für Einsatz bei extrem hohen Temperaturen benötigen Halterungs- und Visierkennzeichnung den Buchstaben T hinter dem Buchstaben für mechanische Festigkeit.
  • Andernfalls Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur verwenden.
  • 4.3.1.
  • Kopfhalterung Nicht mit Kopfschutz kombinieren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nur Klarvisier montieren, das für Halterung vorgesehen ist.
  • 4.3.2.
  • Helmhalterung Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht.