Kopfhalterung für Klarvisier, Typ: MOUNT

Artikel-Nr.: 097881 MOUNT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 291 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 186 g
Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz
Weitenregulierung Drehverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097881 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120351
Herstellernummer 097881 MOUNT
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Kopfhalterung zur Verwendung eines Gesichtsschutzvisiers, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist. Mit Schaumstoff-Polster und Drehverschluss zur Größenverstellung. Einstellbare Scheibenneigung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • 4.2.1.
  • Kopfhalterung Zur Aufnahme eines Klarvisiers.
  • Zum direkten Tragen am Kopf ohne Kopfschutz.
  • Mit Klarvisier Nr.
  • 097883, 097884 kombinierbar.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für Einsatz bei extrem hohen Temperaturen benötigen Halterungs- und Visierkennzeichnung den Buchstaben T hinter dem Buchstaben für mechanische Festigkeit.
  • Andernfalls Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur verwenden.
  • 4.2.2.
  • Helmhalterung Zur Aufnahme eines Klarvisiers.
  • Mit Schutzhelm mit gerader Form und Klarvisier Nr.
  • 097883, 097884 kombinierbar.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für Einsatz bei extrem hohen Temperaturen benötigen Halterungs- und Visierkennzeichnung den Buchstaben T hinter dem Buchstaben für mechanische Festigkeit.
  • Andernfalls Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur verwenden.
  • 4.3.1.
  • Kopfhalterung Nicht mit Kopfschutz kombinieren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nur Klarvisier montieren, das für Halterung vorgesehen ist.
  • 4.3.2.
  • Helmhalterung Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht.