• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Klarvisier ArcShield, Scheibenmaterial: CL2-14

Artikel-Nr.: 097836 CL2-14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibenmaterial Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • UV-Schutz: Standard

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibentönung grau
Scheibenkennzeichnung 2C-1,7 SH 1 B8223
Scheibenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Standard
Produktart Visier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Herstellernummer 9049108223
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Störlichtbogen-Visier der Schutzklasse 2 mit schwarzem Kinnschutz. Verbesserte Farberkennung durch getönte Scheibe. Einsatz bei Tätigkeiten der Elektroinstallation oder auch bei der Energieversorgung, bei denen die Gefährdung durch Störlichtbogen gegeben ist (ATVP Schutzniveau 14 cal/cm3). Das Visier verfügt über eine Helmhalterung und kann über den Adapter Nr. 097831 an Elektriker-Schutzhelmen angebracht werden.
ATVP Schutzniveau 14 cal/cm³

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 und ANSI

Passend für:

Schutzhelm Nr. 097807