Hygiene-Kit für Peltor™ X5

Artikel-Nr.: 097764 X5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
Produktart Hygieneset für Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097764 X5
EAN / GTIN 4046719723645
Herstellernummer 7000104049

Beschreibung

Ausführung:

Hygienesätze für Kapselgehörschutze dienen nicht nur der Hygiene, sie erhalten auch den Schutz der Kapsel. Durch den Austausch abgenutzter Dichtungsringe und Dämpfungspolster wird nachhaltig die Schutzleistung erhalten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer, was die Anzahl der Neuanschaffungen reduziert. Außerdem verringert sich durch regelmäßiges Austauschen die Gefahr einer Infektion duch Verschmutzungen signifikant.

Passend für:

für Kapselgehörschutz Peltor™ X5, Nr. 097755 Gr. X5 und Nr. 097756 Gr. X5.

Lieferumfang:

1 Paar Dichtungsringe, 1 Paar Dämpfungspolster.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile