Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™, Typ: 1

Artikel-Nr.: 097752 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Herstellernummer 7000039616
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz der Serie Peltor™ Optime™ ist durch sein geringes Gewicht bequem zu tragen und lässt sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Sehr leichter und schlanker Kapselgehörschutz. Optimale Abdichtung bei geringem Anpressdruck. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.