Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit planet, Typ: 50

Artikel-Nr.: 097613 50
Setpreis 50 Paar (1,99 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 50 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex xact-fit
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 50 Paar
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Herstellernummer 2124001
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Der ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel mit längenverstellbarer Kordel ist dem Gehörgang anatomisch nachempfunden und besitzt eine linke und eine rechte Seite. Eine minimale Druckentwicklung erlaubt eine lange Tragedauer. Zum Einsetzten des Stöpsels ist kein Rollen notwendig und ist auch mit Handschuhen möglich. Die Daumenmulden sind aus 100% recyceltem Material gefertigt und die Verpackung besteht aus Recyclingkarton. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).