Gehörschutzstöpsel-Set HOLEX, Typ: R500

Artikel-Nr.: 097353 R500
Preis pro 1 Paar (0,13 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 607 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 500 Paare
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe L; M
SNR Wert (Dämmwert) 38 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097353 R500
EAN / GTIN 4069515001175
Herstellernummer 097353 R500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan bieten durch die konische Form einen sehr guten Sitz auch in unterschiedlich großen Gehörgängen. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Anlagerung von Schmutz. SNR = 38 dB (H=37 dB, M=37 dB, L=34 dB).
Nachfüllpack mit 500 Paar, passend für alle Spender.