Korvatulppasarja HOLEX, Tyyppi: R500

Tuote nro.: 097353 R500
Uusi tuote
Hinta per 1 pari (0,14 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 38 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 500 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097353 R500
EAN / GTIN 4069515001175
Valmistajan numero 097353 R500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Korvatulpat itsemuovautuvasta polyuretaanista istuvat kartiomuotonsa vuoksi erittäin hyvin korvakäytävän koosta riippumatta. Suljettu pinta estää lian kerääntymisen. SNR = 38 dB (H=37dB, M=37dB, L=34dB).
Täyttöpakkaus, joka sisältää 500 paria, sopiva kaikille annostelijoille.