Füldugó készlet HOLEX, Típus: R500

Cikkszám: 097353 R500
Új termék
Ár / 1 Pár (0,13 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 831 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás ömlesztve
Zsinór van nem
Füldugó anyaga Poliuretán (PU)
Füldugó tulajdonságai alakítható
Tartalom, pár 500 pár
Termék fajtája füldugó
Méret L; M
SNR érték (szigetelő érték) 38 dB
Szabvány EN 352-2
Zajcsillapítás passzív
Ismételt használat egyszer használatos

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097353 R500
EAN / GTIN 4069515001175
Gyártó száma 097353 R500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Ejecución:

Gracias a su forma cónica, el tapón de protección auditiva de poliuretano de adaptación automática ofrece un muy buen ajuste, también en conductos auditivos de diferentes tamaños. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad. SNR = 38 dB (A=37dB, M=37dB, B=34dB).
Recambio con 500 pares, adecuados para todos los dispensadores.