Jeu de bouchons antibruit HOLEX, Type: R500

Réf.: 097353 R500
Prix par 1 paire (0,13 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 838 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 500 paires
Type de produit bouchon antibruit
Réf. L; M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 38 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 097353 R500
EAN / GTIN 4069515001175
Réf. fabricant 097353 R500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit en polyuréthane ergonomiques offrent, grâce à leur forme conique, un excellent ajustement, même dans les conduits auditifs de tailles différentes. La finition lisse empêche tout dépôt de salissures. SNR = 38 dB (H=37 dB, M=37 dB, L=34 dB).
Recharge de 500 paires, compatible avec tous les distributeurs.