Oordopjes-set HOLEX, Type: R500

Artikelnummer: 097353 R500
Nieuw product.
Prijs per 1 paar (0,13 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 38 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 500 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097353 R500
EAN/GTIN 4069515001175
Nummer fabrikant 097353 R500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zelfaanpassend polyurethaan zitten dankzij de conische vorm zeer goed, ook in gehoorgangen van verschillende grootte. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden. SNR = 38 dB (H=37dB, M=37dB, L=34dB).
Navulverpakking met 500 paar, geschikt voor alle dispensers.