Gesichtsschild, Herstellerbezeichnung: M206

Artikel-Nr.: 097190 M206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Scheibenbeschichtung: kratzfest

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 650 g
Herstellerbezeichnung M206
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenbeschichtung kratzfest
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Herstellernummer 7100258667
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfort-Kopfteil mit integrierter Anstoßkappe gemäß EN 812 und Polycarbonatvisier für geprüften Augenschutz vor mechanischen und chemischen Gefahren. Über ein Ratschensystem kann das gut ausbalancierte Kopfteil individuell angepasst werden.

Verwendung:

Einsatzbereiche in welchen ein Gebläseatemschutz Verwendung findet und eine Anstoßkappe nach EN 812 benötigt wird.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH2 bzw. TH3; EN 166; EN 812

Passend für:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz