• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Gebläseatemschutz-Set Versaflo™ TR300+, Typ: START

Artikel-Nr.: 097180 START
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TR315E+
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Herstellernummer 7100098908
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz-Set schützt vor Partikeln. Das kompakte und enganliegende System mit einem Gewicht von nur 1135 g eignet sich besonders für sitzende Tätigkeiten und enge Arbeitsbereiche. Eine konstante Luftzufuhr wird auch bei abnehmender Akku- und Filterleistung garantiert. Akustischer und optischer Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder zu geringem Luftstrom. Auf dem Display werden Batterieladestatus, Partikelfilterfüllstand und Luftstromstufe angezeigt.

Norm:

EN 12941 (TH2 oder TH3 je nach eingesetztem Kopfteil).

Lieferumfang:

  • 1× Gebläseeinheit TR302E+
  • 1× Funkensperre TR362E
  • 1× Luftstromindikator
  • 1× Partikelfilter TR3712E
  • 1 × Vorfilter TR3600
  • 1 × Standard Gürtel TR325
  • 1 × Hochleistungsbatterie TR332
  • 1 × Ladegerät inkl. Netzteil TR341E
  • 1 × Längenverstellbarer Luftschlauch BT30

Hinweis:

Das Versaflo™ TR300+ Gebläseatemschutz-Set wird ohne Kopfteil geliefert.