Gebläseatemschutz-Set Versaflo™ TR819E, Herstellerbezeichnung: TR819E_IS

Artikel-Nr.: 097175 TR819E_IS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097175 TR819E_IS
EAN / GTIN 511312775338
Herstellernummer 7100169180
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutzsystem gewährleistet bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-zertifiziert) für dauerhaften Atemschutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen.
Die Gebläseeinheit ist intuitiv über gelbe Tasten zu bedienen. Darüber hinaus alarmiert ein akustischer, optischer und Vibrationsalarm bei einem geringen Luftstrom- und/oder geringer Batterieleistung den Anwender.
Mit den Filtern und Filterdeckeln der TR600-Serie kompatibel.

Lieferumfang:

  • eigensicheres Gebläse TR802E
  • eigensichere Batterie TR830
  • Batterie-Befestigungswerkzeug TR838
  • Luftstromindikator TR971
  • Gürtel TR627
  • Längenverstellbarer Luftschlauch BT30
  • A2P-Filter TR6310E
  • Filterdeckel TR6300FC
  • Vorfilter TR6600
  • Batterieladegerät TR641E

Hinweis:

Das Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz-Set wird ohne Kopfteil geliefert.