{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verwendung | mehrweg | |
| Handschuhgröße | 10 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| EN 388 | 3231X | |
| EN 511 | 12X | |
| Trägermaterial | Acryl / Nylon | |
| Beschichtung | PVC | |
| Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
| Farbe | schwarz / orange | |
| Gewicht | 197 g | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
| Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe | |
| Produktart | Kälteschutzhandschuhe |
| Artikelnummer | 094820 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612042250 | |
| Herstellernummer | 6094210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |