• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi pentru protecţie împotriva frigului uvex unilite thermo HD, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094820 10
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 1
Contact rece 2
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Clorură de polivinil (PVC)
Material căptușeală Bumbac
Cod EN 388 3231X
Culoarea portocaliu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Acrilic; Nailon
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Da
Categoria de protecție II
Greutate totală 197 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094820 10
EAN / GTIN 4048612042250
Număr producător 6094210
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Uvex unilite thermo HD. Mănuşi de protecţie împotriva frigului din acril și ţesătură de bumbac. Cu dosul palmei acoperit complet pentru o mai bună protecție împotriva umezelii și strat de acoperire robust din PVC pentru o siguranţă mai bună la prindere.

Aplicaţie:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.