{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 2 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Froid par convection | 1 | |
| Froid de contact | 2 | |
| Imperméabilité | X | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Matériau doublure | Coton | |
| Code EN 388 | 3231X | |
| Couleur | orange; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre le froid | |
| Taille de gants | 10 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 511 | |
| Substrat | Acrylique; Nylon | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | oui | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 197 g |
| Référence article | 094820 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612042250 | |
| Réf. fabricant | 6094210 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |