• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nuo šalčio saugančių pirštinių pora uvex unilite thermo HD, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094820 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis daugkartin.
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos Allround
EN 388 3231X
EN 511 12X
Pagrindo medžiaga Akrilas / nailonas
Danga PVC
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Spalva juoda / geltona
Svoris 197 g
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Šalčiui atsparios pirštinės
Produkto rūšis Šalčiui atsparios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094820 10
EAN / GTIN 4048612042250
Gamintojo numeris 6094210
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Uvex unilite thermo HD. Nuo šalčio apsaugančios pirštinės iš akrilo ir kilpinio medvilninio audinio. Su dengta viršutine dalimi, todėl dar geriau apsaugo nuo drėgmės, o PVC sluoksnis leidžia dar tvirčiau sugriebti detales.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.