Par de guantes de protección contra el frío uvex unilite thermo HD, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094820 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación reutilizable
Talla de guante 10
Intervalo de aplicación Universal
EN 388 3231X
EN 511 12X
Material de base Acrilo / nilón
Recubrimiento PVC
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Color negro / naranja
Peso 197 g
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de protección contra el frío
Tipo de producto Guantes de protección contra el frío

Identificación y clasificación

Número de artículo 094820 10
EAN / GTIN 4048612042250
Número del fabricante 6094210
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Uvex unilite thermo HD. Guante de protección contra el frío, de tejido mixto de acrilo y bucles de algodón. Con dorso totalmente recubierto para mejorar la protección contra la humedad y recubrimiento de PVC robusto para una mejor sujeción.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.