• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einweg-Handschuh-Set VersaTouch® 92-200, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094719 9
Setpreis 100 Stück (0,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung VersaTouch® 92-200
Permeationszeit bei Aceton 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Methanol 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Natriumhydrixid 40%, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 %, Chemikalienschutz <10 min
Chemikalienbeständigkeit J
Inhalt Stück 100 St.
Typ Typ C
Stärke 0,07 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 374:2016
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt 240 mm
Gewicht gesamt 2,2 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094719 9
EAN / GTIN 076490479350
Herstellernummer 92-200/8,5-9
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
VersaTouch® 92-200. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln. Strukturierte Fingerspitzen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374