• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Boîte de gants jetables VersaTouch® 92-200, Taille des gants: 9

Réf.: 094719 9
Fixer le prix 100 Unité (0,15 € / 1 Unidad)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant VersaTouch® 92-200
Temps de perméation pour l’acétone 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour l’acide sulfurique 96 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Temps de perméation pour l’hydroxyde de sodium 40%, protection contre les produits chimiques >480 min
Temps de perméation pour l’isopropanol 99 %, protection contre les produits chimiques <10 min
Résistance aux produits chimiques J
Contenu, pièces 100 pc.
Type Type C
Epaisseur 0,07 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur blå
Type de produit handsker
Domaine d’utilisation kemikaliebeskyttelse
Taille de gants 9
Domaine d’application præcision
Réutilisation engangsbrug
Unité stk.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norme EN 374:2016
Substrat nitril
Revêtement fuld belægning
Avec doublure nej
Caractéristiques allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; latexfri; silikonefri
Catégorie de protection III
Longueur totale 240 mm
Poids total 2,2 g

Identification et classification

Référence article 094719 9
EAN / GTIN 076490479350
Réf. fabricant 92-200/8,5-9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
VersaTouch® 92-200. Latexfri - ingen risiko for type-I-allergi. Godkendt til kontakt med fødevarer. Ideel til håndtering af fedtholdige fødevarer. Strukturerede fingerspidser. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374