{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Kyorene Pro Graphene | |
| Herstellerbezeichnung | 00-863 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | F | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Polyurethan (PU) | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 4X32F | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Kyorene-Pro-Graphene HV | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094587 10 | |
| Herstellernummer | 00-863-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxemburg |