Handschuh-Paar Tegera® OIL GRIP 8853, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094383 7
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,65 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    9,71 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera® OIL GRIP
Herstellerbezeichnung Tegera® OIL GRIP 8853
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Hitzebeständig bis 100 Grad
Chemikalienbeständigkeit J
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ Typ C
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril; Nitrilschaum
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4111X
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; Hitzeschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094383 7
EAN / GTIN 7340118471815
Herstellernummer 8853-7
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® OIL GRIP 8853. Der wasserdichte Handschuh mit verlängerter Stulpe und vollständiger Beschichtung überzeugt mit hervorragendem Griffvermögen. Der 18G Strick besteht zu über 90 % aus recyceltem Polyester und bietet ein gutes Fingerspitzengefühl. Beständig gegen Öle und Fette. Ausgezeichnet mit Chemikalienschutz Typ C. Darüber hinaus ist der Handschuh Touchscreen-fähig, OEKO-TEX-zertifiziert und beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.