{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Tegera® OIL GRIP | |
| Herstellerbezeichnung | Tegera® OIL GRIP 8853 | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Chemikalienbeständigkeit | J | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 1 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | X | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Typ | Typ C | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitril; Nitrilschaum | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4111X | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz; Hitzeschutz | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Anwendungsbereich | Allround; Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Polyester | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 094383 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118472416 | |
| Herstellernummer | 8853-11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com |