Par de guantes Tegera® OIL GRIP 8853, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094383 7
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    10,72 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 par(es)
    8,93 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tegera® OIL GRIP
Denominación del fabricante Tegera® OIL GRIP 8853
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Resistencia al calor hasta 100 grados
Resistencia a sustancias químicas J
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo C
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Espuma de nitrilo; Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4111X
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra el calor
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 094383 7
EAN / GTIN 7340118471815
Número del fabricante 8853-7
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® OIL GRIP 8853. El guante impermeable con manguito extendido y revestimiento completo impresiona por su excelente agarre. El tejido 18G está hecho de más del 90 % de poliéster reciclado y ofrece una buena sensación en la yema de los dedos. Resistencia frente a aceites y grasas. Con protección contra productos químicos tipo C. Además, el guante es compatible con pantallas táctiles, cuenta con el certificado OEKO-TEX y es resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados