Pirštinių pora Tegera® OIL GRIP 8853, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094383 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    11,65 € / 1 pora
  • Nuo 6 pora
    9,71 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera® OIL GRIP
Gamintojo pavadinimas Tegera® OIL GRIP 8853
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Atsparumas chemikalams J
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas C
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril; Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4111X
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų; apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliesteris
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094383 7
EAN / GTIN 7340118471815
Gamintojo numeris 8853-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® OIL GRIP 8853. Neperšlampama pirštinė su pailgintu rankogaliu ir pilna danga užtikrina puikią sukibimo jėgą. 18G mezgimo technologija , pagamintos iš daugiau nei 90% perdirbto poliesterio, realistiškas lietimo jausmas. Atsparios alyvoms ir tepalams. Aukštas apsaugos nuo chemikalų lygis C. Be to, šios pirštinės tinka jutikliniams ekranams, sertifikuotos pagal OEKO-TEX ir yra atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.