Handskepar Tegera® OIL GRIP 8853, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094383 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    79,85 DKK / 1 par
  • fra 6 par
    66,55 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tegera® OIL GRIP
Producentbetegnelse Tegera® OIL GRIP 8853
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Varmebestandig op til 100 grader
Kemikaliebestandighed J
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type C
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril; Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4111X
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Polyester
Belægning fuld belægning
Foret nej
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094383 7
EAN/GTIN 7340118471815
Producentnummer 8853-7
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® OIL GRIP 8853. Den vandtætte handske med forlænget manchet og fuld belægning imponerer med fremragende greb. 18 G strik er lavet af over 90% genbrugspolyester og giver en god fingerspidsfornemmelse. Bestandig mod olie og fedt. Fremragende med kemikaliebeskyttelse type C. Handsken er også kompatibel med touchskærme, OEKO-TEX-certificeret og modstandsdygtig over for kontaktvarme på op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.