• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar Tegera® 256, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094557 7
Rabatt
35,64 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,00 € 35,64 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    10,00 € 29,70 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera
Herstellerbezeichnung Tegera® 256
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 3
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) B
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 3
D: Strahlungswärme, EN 407 1
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 4
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Lederart Spaltnarbenleder
EN 407 Code 41314X
EN 388 Code 2322B
Farbe grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN 420
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften ölgriff
Länge gesamt L 215 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094557 7
EAN / GTIN 7340118322698
Herstellernummer 256-7
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 256. Der Schnittschutzhandschuh aus Spaltnarbenleder kann durch den angenehmen Tragekomfort bei Arbeiten mit heißen Gegenständen in öligen Bereichen verwendet werden. Das Material gewährleistet eine gute Griffigkeit und ist mit KEVLAR®fiber gefüttert. Außerdem ist man durch Schnittgefahren durch den Schnittschutz (Cut B) abgesichert.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.