ESD Herrenmantel CONDUCTEX®, weiß, Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091604 2XL
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 75 %
Gewebeanteil, Baumwolle 23 %
Gewebeanteil, Carbon 2 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Internationale Größe 2XL
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Polyester
Gewebedichte 130 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Normalwäsche
Produktart Schutzkittel
Geschlecht Herren
mit Taschen Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften antistatisch; atmungsaktiv
Schutzkategorie keine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091604 2XL
EAN / GTIN 4063479486443
Herstellernummer 08100 48100 000 10-2XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe mit recyceltem Polyester überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität. Ohne Seitennähte.
  • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
  • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
  • Brusttasche.
  • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
  • ESD-Stickemblem auf rechtem Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb