{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester |
75 %
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
23 %
|
|
| Gewebeanteil, Carbon |
2 %
|
|
| Temperatur, Normalwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
CONDUCTEX®
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Produktart |
Schutzkittel
|
|
| Internationale Größe |
L
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Farbe |
weiß
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Carbon; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
130 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Normalwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
Brusttasche; Seitentasche
|
|
| Verschluss |
Druckknopf
|
|
| Verschlussleiste verdeckt |
ja
|
|
| Eigenschaften |
antistatisch; atmungsaktiv
|
|
| Schutzkategorie |
keine
|
| Artikelnummer | 091604 L | |
| EAN / GTIN | 4063479486429 | |
| Herstellernummer | 08100 48100 000 10-L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |