• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Multinorm-Jacke Bizflame™, grau / blau, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091446 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 80 %
Gewebeanteil, Polyester 19 %
Gewebeanteil, Kohlefaser 1 %
Temperatur, Schonwäsche 60 °C
Temperatur, Industriewäsche 75 °C
Serie Bizflame
Herstellerbezeichnung Multinorm-Jacke Bizflame™
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Kohlefaser; Polyester
Gewebedichte 340 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Schonwäsche
trocknen Normal Trommeltrocknen
bügeln Mäßig heiß (<150°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; UV-Schutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Seitentasche links; rechts
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss nein
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Eigenschaften Dehnfalte im Rücken; Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; antistatisch; mit Reflexmaterial; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091446 3XL
EAN / GTIN 5036108309009
Herstellernummer FR08GRRXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Portwest Bizflame™ Industry Kollektion wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das spezielle Gewebe schützt vor Strahlungs- und Kontakthitze sowie vor geschmolzenen Metallspritzern. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Die aufgenähten und flammhemmenden Reflexbänder gewährleisten eine erhöhte Sichtbarkeit. Darüber hinaus ist das Material robust und industriewäschegeeignet. Sehr farb- und formstabil.
Die zweifarbige Bundjacke sorgt durch den verstellbaren Hüftgurt und die Klettverschlüsse am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz.
  • Verschließbar durch Reißverschluss und Druckknöpfe.
  • Fünf Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Zwei Funkgeräteschlaufen.
  • Druckknöpfe an der Hüfte.
  • Bewegungsfalten am Rücken.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)