{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle |
80 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
19 %
|
|
| Gewebeanteil, Kohlefaser |
1 %
|
|
| Temperatur, Schonwäsche |
60 °C
|
|
| Temperatur, Industriewäsche |
75 °C
|
|
| Serie |
Bizflame
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Multinorm-Jacke Bizflame™
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Produktart |
Jacke
|
|
| Internationale Größe |
XL
|
|
| Richtlinie / Kennzeichnung |
CE-Kennzeichnung
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Farbe |
blau; grau
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Kohlefaser; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
340 g/m2
|
|
| Anwendungsart |
Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; UV-Schutz
|
|
| Anzahl Taschen, Innentasche |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, Seitentasche |
2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, Brusttasche |
1 St.
|
|
| Position, Seitentasche |
links; rechts
|
|
| Reißverschluss Eigenschaft |
Einweg
|
|
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss |
nein
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Schonwäsche
|
|
| trocknen |
Normal Trommeltrocknen
|
|
| bügeln |
Mäßig heiß (<150°)
|
|
| bleichen |
Nicht Bleichen
|
|
| chemische Reinigung |
Nicht chemisch reinigen
|
|
| Taschenart |
Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
|
|
| Verschluss |
Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Dehnfalte im Rücken; Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; antistatisch; mit Reflexmaterial; Ärmelbündchen
|
|
| Geschlecht |
Unisex
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
|
|
| Schutzkategorie |
III
|
| Artikelnummer | 091446 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108308989 | |
| Herstellernummer | FR08GRRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |