{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 94 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 6 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 280 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Talla internacional, Unisex | L | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Puños; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091395 L | |
| EAN / GTIN | 5036108353255 | |
| Número del fabricante | PW271BZRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |