Fusselarme Reinigungstücher-Set Spendereimer, 4-teilig, Typ: R

Artikel-Nr.: 089180 R
Setpreis 4 Stück (0,25 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung Purotop
Abrisse 4×200
Breite 165 mm
Länge 300 mm
passend für Halter/Spender Spendereimer
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Herstellernummer 190492
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork fusselarme Reinigungstücher sind robust und flexibel. Da die Tücher gerollt in einem Eimer geliefert werden, haben Sie die Möglichkeit, mit den von Ihnen benötigten Chemikalien Ihre eigenen feuchten Reinigungstücher herzustellen. Die Einzelblattausgabe und der leicht verschließbare Deckel verhindern, dass die Reinigungstücher austrocknen.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Erhältlich im Small-Pack (089134 R) zur Einzeltuchentnahme, als Großrolle (089135 R) oder im Spendeneimer (089180 R).
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.