Extra Fusselarme Reinigungstücher Großrolle, Typ: R

Artikel-Nr.: 089135 R
Preis pro 1 Stück (0,29 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
502 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung Purotop
Abrisse 500
Breite 275 mm
Länge 360 mm
passend für Halter/Spender F1, W1,W2
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Herstellernummer 190494
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Extra Fusselarme Reinigungstücher (Purotop): für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs-, und Desinfektionsmitteln. Zur Reinigung von Armaturen, Innenverkleidungen und Desinfektion von elektrischen Geräten. Von der Automobilindustrie getestet und freigegeben.
Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Erhältlich im Small-Pack (089134 R) zur Einzeltuchentnahme, als Großrolle (089135 R) oder im Spendeneimer (089180 R).
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.