Extra Fusselarme Reinigungstücher-Set Einzeltücher, 8-teilig, Typ: R

Artikel-Nr.: 089134 R
Setpreis 8 Stück (0,37 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung Purotop
Abrisse 8×75
Breite 300 mm
Länge 385 mm
passend für Halter/Spender W8
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Herstellernummer 190493
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Extra Fusselarme Reinigungstücher (Purotop): für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs-, und Desinfektionsmitteln. Zur Reinigung von Armaturen, Innenverkleidungen und Desinfektion von elektrischen Geräten. Von der Automobilindustrie getestet und freigegeben.
Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Erhältlich im Small-Pack (089134 R) zur Einzeltuchentnahme, als Großrolle (089135 R) oder im Spendeneimer (089180 R).
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.

Passend für:

Spender 089160 W8.