Performance Papierrollenhalter / -spender, Herstellerbezeichnung: F1

Artikel-Nr.: 089160 F1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung F1
maximale Rollenbreite 43 cm
Material Bodenständer Metall
Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen ja
Bodenständer mit 2 Rädern ja
rutschfester Griff ja
passend für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 mm - 73 mm
Produktart Papierrollenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Herstellernummer 652008
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Papierrollenhalter und -spender.
Standfester und rollbarer Bodenständer in Metallausführung.
Für Papierrollen mit Hülsen-⌀ 71 − 73 mm. Maximale Breite 43 cm.
Easy Load Konzept für einfaches Nachfüllen.

Hinweis:

Lieferung ohne Rolle bzw. Tücher.
Lieferung von Ersatzteilen nicht möglich.