Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 100kg

Artikel-Nr.: 085980 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler ⌀ rund 80 mm
maximale Länge plan 1.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 7,5 mm
minimale Material-Wandstärke rund 7,5 mm
Maß A 91 mm
Maß B 131 mm
Maß C 65 mm
Maß D 75 mm
Maß E 49 mm
Maß F 185 mm
Maß G 32 mm
maximale Traglast plan 100 kg
maximale Traglast rund 65 kg
Gewicht 3 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.