Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, ⌀: 21mm

Artikel-Nr.: 085940 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 030 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser
21 mm
Höhe
19 mm
Gewinde
M6
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Topf-Magnet
Form
Topf
mit Befestigungsmöglichkeit
ja
Temperatur max.
220 °C
Nennhaltekraft
40 N
Material Magnetkern
Aluminium-Nickel-Cobalt
Material Oberfläche
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085940 21
EAN / GTIN 4045197372758
Herstellernummer 085940 21
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.
  • Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.
  • Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.