Teleskop-Edelstahlspiegel-Set, Anzahl Spiegel: 3

Artikel-Nr.: 081682 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Spiegel Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Herstellernummer 081682 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Teleskop Spiegel-Set 3-teilig mit bruchsicheren Spiegel-Platten aus poliertem Edelstahl. Alle Spiegel sind mit 360° Gelenk ausgestattet, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen.
  • Durch gesicherte Verschraubung sind die Spiegelplatten fest mit dem Teleskop verbunden.
  • Verdrehsichere Teleskope.
  • Rutschhemmendes Griffmaterial für sichere Handhabung.

Lieferumfang:

2× Ovalspiegel: 1× Spiegelmaße 65×95 mm
1× Spiegelmaße 30×45 mm
Länge jeweils ohne Spiegel 195-790 mm
1× Rundspiegel: Spiegel-⌀ 50 mm, Länge ohne Spiegel 195-790 mm
Aufbewahrung in: Etui mit Spiegelschutz 121×299 mm