Arbeitsraumleuchte Planonlight LED, Leistungsaufnahme: 10W

Artikel-Nr.: 081350 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 69K

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 20290
IP-Schutzart IP 69K
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 10 W
Abstrahlwinkel fest 120 Grad
Lichtstrom 750 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6.500 K
Temperaturbereich -20 °C - 55 °C
Gesamtlänge 241 mm
Gesamtbreite 97 mm
Gesamthöhe 28 mm
Gewicht 1.200 g
Produktart Maschinenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Herstellernummer 20290
Hersteller/verantwortliche Person Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Beschreibung

Ausführung:

Revolutionäre Arbeitsraumleuchte mit neuester LED-Technologie. Nahezu doppelte Leuchtstärke im Vergleich zu bestehenden Beleuchtungssystemen bei höchster Kontur- und Kontrastschärfe.
Durch die minimale Bauhöhe von 28 mm ist die PLANONLIGHT LED platzsparend in nahezu jedem Arbeitsraum einsetzbar.
  • Höchste Leuchtdichte über die ganze Fläche.
  • Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslichtqualität, dennoch blend- und flackerfrei und frei von Stroboskopeffekten.
  • Stufenlos dimmbar (Transformator nicht im Lieferumfang). Dimmbarer Transformator unter Nr. 081376 bestellbar.
  • Tauchdicht (IP68) auch gegen aggressive Emulsionen (IP69K).
  • Einfachste Reinigung − glatte Oberfläche und geringe Oberflächentemperatur (maximal 10 °C über Umgebungstemperatur).
  • Absolut wartungsfrei.
  • Zertifiziert nach UL-Standards − für den weltweiten Einsatz.
  • Einfache Nachrüstung durch Eigenmontage.
  • Anschluss direkt über M12 Maschinenstecker oder durch mitgeliefertes Anschlusskabel

Funktion:

IP69K: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC − Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!
Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.