• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger unbeheizt, Herstellerbezeichnung: HD615CP

Artikel-Nr.: 078571 HD615CP
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 3 000 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung HD615CP
Energieversorgung Netzbetrieben
Fördermenge max. 560 l/h
Länge Schlauch 10 m
Durchmesser Schlauch 6 mm
Zulauftemperatur max. 60 °C
Arbeitsdruck max. 150 bar
Reinigung mit Kaltwasser
Produktart Hochdruckreiniger
Länge gesamt 380 mm
Breite gesamt 360 mm
Höhe gesamt 930 mm
Gewicht gesamt 26,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078571 HD615CP
EAN / GTIN 4066529151773
Herstellernummer 1.520-891.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor und integrierter Schlauchtrommel. Gerät mit Druckabschaltung, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem Stahlrohr. Robuster Hochdruckreiniger mit Messing-Zylinderkopf und Dreckfräser.
Die EASY!Force -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.

Hinweis:

Weitere Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel sind unter Nr. 078571 HD615CP und Nr. 078571 HD513E erhältlich.