{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 3 000 W | |
| Herstellerbezeichnung | HD615CXP | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Fördermenge max. | 560 l/h | |
| Länge Schlauch | 15 m | |
| Zulauftemperatur max. | 60 °C | |
| Länge Düse | 840 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 150 bar | |
| Reinigung mit | Kaltwasser | |
| Produktart | Hochdruckreiniger | |
| Länge gesamt | 380 mm | |
| Breite gesamt | 370 mm | |
| Höhe gesamt | 930 mm | |
| Gewicht gesamt | 30,3 kg |
| Artikelnummer | 078571 HD615CXP | |
| EAN / GTIN | 4066529151780 | |
| Herstellernummer | 1.520-892.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |