• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger unbeheizt, Herstellerbezeichnung: HD513E

Artikel-Nr.: 078571 HD513E
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078571 HD513E
EAN / GTIN 4066529079879
Herstellernummer 1.520-810.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor und integrierter Schlauchtrommel. Gerät mit Druckabschaltung, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem Stahlrohr. Robuster Hochdruckreiniger mit Messing-Zylinderkopf und Dreckfräser.
Die EASY!Force -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.
Dieser Hochdruckreiniger präsentiert sich als kompaktes Gerät mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze, das durch einfache Handhabung und hohe Robustheit überzeugt. Sein Einsatzgebiet ist die einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Es umfasst einen Messing-Zylinderkopf und einen hochwertigen Stahlgewebeschlauch, wodurch niedriger Verschleiß und hohe Langlebigkeit erzielt werden. Das automatische Druckentlastungssystem sorgt für den Schutz der Komponenten, verlängert die Lebensdauer und reduziert Reparatur- und Wartungskosten. Die integrierte Home-Base dient zur praktischen Aufbewahrung der Düsen. Abgerundet wird dieses umfassende Gesamtpaket durch die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die eine erheblich schnellere Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverschlüssen ermöglichen.

Lieferumfang:

Powerdüse
Strahlrohr: 840mm
Handspritzpistole: Standard
Länge HD-Schlauch: 10m
Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar

Hinweis:

Weitere Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel sind unter Nr. 078571 HD615CP und Nr. 078571 HD513E erhältlich.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit