Akku-Rohrschneider, Typ: 4933498374

Artikel-Nr.: 078218 4933498374
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 330 min-1
maximaler Rohr-⌀ Kupfer 35 mm - 54 mm
maximaler Rohr-⌀ Edelstahl 35 mm - 54 mm
Gewicht 3 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Rohrschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Herstellernummer 4933472022
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Rohrschneider mit rostfreiem Schneidkopf. Automatische Anpassung an Rohr-⌀.
Mindest-Wandabstand 43 mm. Geeignet für Edelstahl-, C-Stahl- und Kupfer-Rohre. Das Sichtfenster am Schneidemechanismus und die eingebaute Beleuchtung ermöglichen es dem Anwender, das Rohr präzise zu schneiden.

Beschreibung:

Der Milwaukee M12™ PCSS54 XL ist ein professioneller Akku‑Rohrschneider, der speziell für präzise Schnitte an Edelstahl-, C‑Stahl- und Kupferrohren entwickelt wurde. Als leistungsstarker Akku‑Rohrabschneider eignet sich das Gerät ideal für Installateure und SHK‑Fachkräfte, die höchste Effizienz und saubere Schnittergebnisse erwarten. In dieser Version wird das Werkzeug ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Der Hochleistungsmotor mit 330 U/min ermöglicht das Schneiden von Edelstahlrohren bis 54 mm Durchmesser in weniger als 30 Sekunden. Der automatisch verriegelnde Abschneidemechanismus benötigt lediglich 43 mm Arbeitsraum, was besonders in engen Installationsbereichen von Vorteil ist. Die automatisch einstellbaren Backen passen sich selbstständig den Rohrgrößen 35, 42 und 54 mm an und erleichtern damit das Arbeiten erheblich.

Das robuste, ganzmetallversiegelte Vorderteil sowie der korrosionsbeständige Schneidkopf sorgen für eine hohe Langlebigkeit. Ein integriertes Sichtfenster und eine helle LED-Beleuchtung ermöglichen präzise Schnitte auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zudem bietet das Gerät eine praktische Ladestandanzeige. Der bürstenlose Motor in Kombination mit REDLINK™‑Elektronik stellt maximale Haltbarkeit und Leistung sicher.

Der Akku‑Rohrabschneider ist vollständig kompatibel mit allen Akkus des Milwaukee M12™ Systems und bietet so maximale Flexibilität für Anwender, die bereits vorhandene Akkus nutzen möchten. Zum Lieferumfang gehören ein Ersatzschneidrad, ein Halteclip und eine Öltube – perfekt vorbereitet für den sofortigen Einsatz.

Lieferumfang:

Lieferung im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.